Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM KW CDLMM2.TK SMD LED Weiß 3,4 V Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790644
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW CDLMM2.TK-Y2Y6-4L35M3-2686-700-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = Keramik
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Serie = KW CDLMM2.TK
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Serie:
KW CDLMM2.TK
Weitere Suchbegriffe: 2790644, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWCDLMM2TKY2Y64L35M32686700R18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.