Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM GW QSLMS2.HM SMD LED Weiß 2,75 V SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2790637
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW QSLMS2.HM-H8H9-XX56-1U1V-65-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,75 V
Serie = GW QSLMS2.HM
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,75 V
Serie:
GW QSLMS2.HM
Weitere Suchbegriffe: 2790637, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWQSLMS2HMH8H9XX561U1V65R18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,08111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,28*
€ 459,6732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,20*
€ 436,968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,64*
€ 426,7816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,12*
€ 419,0228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,44*
€ 386,0836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.