Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2790581
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721100108
EAN/GTIN:
     7612988162651
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Bogen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 32mm
Länge = 39mm

ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
32mm
Länge:
39mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, pvc-fittings bogen, 2790581, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721100108, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,655*
€ 4,105*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 4,96*
5 Tage
99
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,21*
1
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.