Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Schlüsselschalter 2-Positionen IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2790086
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.123.018
EAN/GTIN:
     5059040049116
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Tastend
IP Schutzart = IP 65
Betriebstemperatur max. = +55°C

SEV, UL, CSA, NEMKO, VDE. Bündiges Schlüsselschalter-Betätigungselement Serie 04. Schlüsselschaltergehäuse mit runder Front, Ø 35 mm für Frontplattenmontage. Kontaktblock separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Tastend
IP Schutzart:
IP 65
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, schlüsseltaster eao, 2790086, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, EAO, 704123018, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
704.900.5
ab € 8,71*
Zubehör
EAO
704.900.1
ab € 5,34*
Zubehör
EAO
704.900.3
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.