Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2789828
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1350ALAAF
EAN/GTIN:
     5060641275934
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 30 x 22mm

Wippschalter,ein- und zweipolig 30x11mm und 30x22mm. Kippschalter, hohes Ausschaltvermögen, für Tafelmontage Zum Einbau in Geräte der Klasse II Anschluss mit FASTON-Flachsteckverbinder 6,3mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
30 x 22mm
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, 2789828, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1350ALAAF, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 3,78*
1 Tag
20895
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 3,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
F0180LOAAA
ab € 1,005*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,72*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,48*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
60.7200-21
ab € 9,74*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.