Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codelock Mechanisch Ohne Zinklegierung Schwarz pulverbeschichtet Codeschloss, 58 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786336
Hersteller:
     Codelocks
Herst.-Nr.:
     KL10 BK PT
EAN/GTIN:
     5031913007324
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Betätigungsmechanik = Mechanisch
Griff = Ohne
Material = Zinklegierung
Finish = Schwarz pulverbeschichtet
Gehäuseabmessungen = 58 x 28mm
Weitere Informationen:
Betätigungsmechanik:
Mechanisch
Griff:
Ohne
Material:
Zinklegierung
Finish:
Schwarz pulverbeschichtet
Gehäuseabmessungen:
58 x 28mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Türschloss, elektronisches türschloss codelocks, elektronisches türschloss, 2786336, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Elektronische Türschlösser, Codelock, KL10BKPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.