| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2782799 Herst.-Nr.: 221-683 EAN/GTIN: 4055143860574 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 3 Nennstrom = 37A Drahtgröße = 20 → 10 AWG Anschlussart = Käfigklemme Serie = 221 Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 3 | Nennstrom: | 37A | Drahtgröße: | 20 → 10 AWG | Anschlussart: | Käfigklemme | Serie: | 221 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 300 | | € 7,90* | ab € 0,62499* | € 0,74499* | | | | | 22 Tage | | | 300 | | € 4,95* | ab € 0,6464* | € 0,7664* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | € 4,45* | ab € 0,62167* | € 0,90167* | | | | | 19 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 0,6625* | € 0,9525* | | | | Lager 108 | | | | 30 | | € 8,95* | ab € 1,06634* | € 1,56867* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 47,0601* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|