Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Concept M Unisex Knöchel-Sicherheitsstiefel Beige, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782490
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10373-36
EAN/GTIN:
     8033546511855
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Concept M
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Concept M
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36, arbeitsstiefel, 2782490, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, U Group, UM1037336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,88*
€ 180,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,53*
€ 179,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,56*
€ 175,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,69*
€ 155,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,95*
€ 139,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.