Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Performance Herren Hose , 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle Schwarz, Größe 102 → 106cm / 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782340
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     PE253BC-58
EAN/GTIN:
     8033546482629
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 87cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 40 → 42Zoll
Bundweite metrisch = 102 → 106cm
Material = 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie = Performance
Materialeigenschaften = Nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
87cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
40 → 42Zoll
Bundweite metrisch:
102 → 106cm
Material:
3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie:
Performance
Materialeigenschaften:
Nicht scheuernd
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 2782340, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, U Group, PE253BC58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.