Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 37405, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780725
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     37405-69757-05
EAN/GTIN:
     0196247261547
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 37405
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
37405
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel braun, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 2780725, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 374056975705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 197,92*
€ 235,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 196,67*
€ 234,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 186,68*
€ 222,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 167,81*
€ 199,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,33*
€ 182,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.