Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 37403 Unisex Sicherheitsschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780707
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     37403-69752-08
EAN/GTIN:
     0194904616624
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Serie = 37403
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
37403
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe grau, arbeitssicherheitsschuhe, timberland sicherheitsschuh, 2780707, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 374036975208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,30*
€ 178,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,30*
€ 166,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,80*
€ 135,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.