Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 37403 Unisex Sicherheitsschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780706
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     37403-69752-07
EAN/GTIN:
     0194904616600
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Serie = 37403
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
37403
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe grau, arbeitssicherheitsschuhe, timberland sicherheitsschuh, 2780706, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 374036975207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,30*
€ 178,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,30*
€ 166,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,32*
€ 136,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.