Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 37403 Unisex Sicherheitsschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780704
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     37403-69752-05
EAN/GTIN:
     0194904616563
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Serie = 37403
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
37403
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe grau, arbeitssicherheitsschuhe, timberland sicherheitsschuh, 2780704, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 374036975205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,03*
€ 178,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,69*
€ 175,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,03*
€ 166,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,00*
€ 135,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.