Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 32729, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780702
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     32729-55904-12
EAN/GTIN:
     0772204573382
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 32729
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
32729
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel schwarz 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 47, 2780702, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 327295590412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,34*
€ 203,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,58*
€ 202,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 162,90*
€ 193,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,29*
€ 174,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,95*
€ 157,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.