Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Weizen Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780670
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52787-04
EAN/GTIN:
     0192363644677
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Weizen Braun
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Weizen Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 232,80*
€ 277,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 229,28*
€ 272,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 215,71*
€ 256,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 198,89*
€ 236,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 182,86*
€ 217,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.