Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780665
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-10
EAN/GTIN:
     0192363644905
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe braun, arbeitssicherheitsschuhe, timberland sicherheitsschuh, 2780665, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 309495278610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 232,49*
€ 276,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 229,90*
€ 273,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 215,55*
€ 256,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 196,65*
€ 234,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,05*
€ 219,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.