Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780664
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-09
EAN/GTIN:
     0192363644875
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe braun, arbeitssicherheitsschuhe, timberland sicherheitsschuh, 2780664, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, 309495278609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 235,02*
€ 279,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 233,30*
€ 277,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 218,59*
€ 260,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 200,88*
€ 239,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,19*
€ 219,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.