Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780662
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-08
EAN/GTIN:
     0192363644813
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 232,92*
€ 277,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 230,34*
€ 274,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 215,98*
€ 257,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 196,94*
€ 234,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 183,92*
€ 218,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.