Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780661
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-07
EAN/GTIN:
     0192363644707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 234,58*
€ 279,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 232,86*
€ 277,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 218,15*
€ 259,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 200,50*
€ 238,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,03*
€ 219,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.