Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780660
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-06
EAN/GTIN:
     0192363644622
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Metall
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 234,73*
€ 279,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 228,54*
€ 271,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 214,26*
€ 254,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 200,63*
€ 238,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,22*
€ 219,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.