Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780659
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-05
EAN/GTIN:
     0192363644585
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 234,68*
€ 279,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 232,62*
€ 276,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 222,94*
€ 265,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 204,09*
€ 242,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 187,33*
€ 222,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.