Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland 30949 Unisex Sicherheitsschuhe Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780658
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     30949-52786-04
EAN/GTIN:
     0192363644547
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 30949
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
30949
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 233,21*
€ 277,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 230,62*
€ 274,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 216,27*
€ 257,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 197,13*
€ 234,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 183,71*
€ 218,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.