Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar AS504 ASPEN Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780645
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     37459-69849-14
EAN/GTIN:
     5038601080904
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = AS504 ASPEN
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 14
Schuhgröße US = 15
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Glasfaser
Weitere Informationen:
Serie:
AS504 ASPEN
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
14
Schuhgröße US:
15
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.