Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar AS504 ASPEN Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780633
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     37459-69849-04
EAN/GTIN:
     5038601080805
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = AS504 ASPEN
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Glasfaser
Weitere Informationen:
Serie:
AS504 ASPEN
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.