Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780589
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     36646-68365-11
EAN/GTIN:
     0195019210950
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CHARGE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31.5
Weitere Informationen:
Serie:
CHARGE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,37*
€ 144,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,40*
€ 143,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,68*
€ 135,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,08*
€ 109,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.