Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz/Limette, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780566
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     35309-65872-01
EAN/GTIN:
     0195018279101
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CHARGE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Schwarz/Limette
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 21,5
Weitere Informationen:
Serie:
CHARGE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Schwarz/Limette
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
21,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,68*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.