Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Safety Powerplant Dealer, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780543
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     31902-54616-08
EAN/GTIN:
     0194713890420
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Powerplant Dealer
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
Powerplant Dealer
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel braun, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 2780543, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Puma Safety, 319025461608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,13*
€ 133,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,57*
€ 132,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,31*
€ 130,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.