Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers STRIVER, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780491
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     30702-52447-05
EAN/GTIN:
     0883290943291
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = STRIVER
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
STRIVER
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel braun, 2780491, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 307025244705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,23*
€ 127,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.