Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW42 Spiralschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 6.9mm bis 0.375Zoll


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780082
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW42 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser min. = 6.9mm
Kabeldurchmesser max. = 9.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 0.271Zoll
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.375Zoll
Serie = SW42
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
6.9mm
Kabeldurchmesser max.:
9.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
0.271Zoll
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.375Zoll
Serie:
SW42
Weitere Suchbegriffe: 2780082, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW42BK005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,07234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 82,91*
€ 98,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 81,98*
€ 97,56
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 79,22*
€ 94,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.