| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2779775 Herst.-Nr.: 128-HDMI-DISPLAYPORT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = USB 2.0 Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 2 = Stecker DisplayPort-Version = 1.2 Länge = 11.8Zoll Auflösung max. = 4K @ 60Hz Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | USB 2.0 | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | DisplayPort-Version: | 1.2 | Länge: | 11.8Zoll | Auflösung max.: | 4K @ 60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DisplayPort Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, usb displayport adapter startech, usb displayport adapter, startech displayport adapterkabel, 2779775, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, StarTech.com, 128HDMIDISPLAYPORT |
| | |
| |