Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779733
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VIAGIEPNR45
EAN/GTIN:
     3295249173531
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VIAGI S1P SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10.5
Schuhgröße US = 11.5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
VIAGI S1P SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10.5
Schuhgröße US:
11.5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.