| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2779675 Herst.-Nr.: M1300VBC EAN/GTIN: 3295249100025 |
| |
|
| | |
| Schutzklasse = FFP3 NR Ventil = Ja Geformt/Flach faltbar = Vergossen Erfüllte Normen = CE, EN 149:2001+A1:2009 Serie = M1300V Anzahl pro Packung = 10Stück Kategorie = Atemschutz Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP3 NR | Ventil: | Ja | Geformt/Flach faltbar: | Vergossen | Erfüllte Normen: | CE, EN 149:2001+A1:2009 | Serie: | M1300V | Anzahl pro Packung: | 10Stück | Kategorie: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, 2779675, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, Delta Plus, M1300VBC |
| | |
| |