Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus GROUNDMC, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige , Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779583
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GROMCOBVE37
EAN/GTIN:
     3295249260392
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = GROUNDMC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Nein
Antistatik = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
EN ISO 20347 = OB
Sohlenmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
GROUNDMC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Nein
Antistatik:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
EN ISO 20347:
OB
Sohlenmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 37, arbeitsstiefel, ob arbeitsstiefel, 2779583, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Delta Plus, GROMCOBVE37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 15,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,25*
€ 17,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.