Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus FIELD S5 SRA, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779542
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FIELDS5KA41
EAN/GTIN:
     3295249259525
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = FIELD S5 SRA
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
FIELD S5 SRA
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, 2779542, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Delta Plus, FIELDS5KA41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.