Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus SMASH S1P SRC Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779413
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SMASMSPBC40
EAN/GTIN:
     3295249220259
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SMASH S1P SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
SMASH S1P SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,19*
€ 115,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,92*
€ 114,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.