Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus SAMY2 S3 SRC, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779370
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SAMY2S3NO42
EAN/GTIN:
     3295249274092
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = SAMY2 S3 SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
SAMY2 S3 SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,34*
€ 134,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,60*
€ 130,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.