Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus MEMPHIS S1P ESD SRC Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz/Gelb, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779172
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MEMPHEPNJ41
EAN/GTIN:
     3295249255886
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = MEMPHIS S1P ESD SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz/Gelb
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
MEMPHIS S1P ESD SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz/Gelb
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,64*
€ 134,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,48*
€ 125,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,81*
€ 102,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.