Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus MCPA2STR Unisex Arbeitshose , Baumwolle, Elastan, Schwarz/Grün/Weiß/Gelb, Größe 73.66 → 81.28cm / 29


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779140
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MCPA2STRGNTM
EAN/GTIN:
     3295249265878
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 29 → 32Zoll
Bundweite metrisch = 73.66 → 81.28cm
Material = Baumwolle, Elastan,
Serie = MCPA2STR
Materialeigenschaften = Langlebig, Dehnbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
29 → 32Zoll
Bundweite metrisch:
73.66 → 81.28cm
Material:
Baumwolle, Elastan,
Serie:
MCPA2STR
Materialeigenschaften:
Langlebig, Dehnbar
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 73, berufshose, 2779140, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Delta Plus, MCPA2STRGNTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.