Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WMT Kabelmarkierung für Die Kabelmarkierung von Phoenix Contact kann mit THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778541
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817235
EAN/GTIN:
     4046356125703
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.2mm
Farbe = Weiß
Serie = WMTmm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.2mm
Farbe:
Weiß
Serie:
WMTmm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,78*
€ 352,81*
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 354,05*
€ 5,95*
ab € 309,69*
€ 358,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,75*
€ 368,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 509,85*
€ 592,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,92*
€ 698,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.