Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW45 Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 21.3mm bis 1.000Zoll


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778328
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW45 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 21.3mm
Kabeldurchmesser max. = 25.4mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 0.840Zoll
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 1.000Zoll
Serie = SW45
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
21.3mm
Kabeldurchmesser max.:
25.4mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
0.840Zoll
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
1.000Zoll
Serie:
SW45
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2778328, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW45BK005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 9,674* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 365,04*
€ 434,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 362,27*
€ 431,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 335,36*
€ 399,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 314,32*
€ 374,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 290,22*
€ 345,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.