Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW41 Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 4.1mm bis 0.250Zoll


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778327
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW41 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4.1mm
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 0.160Zoll
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.250Zoll
Serie = SW41
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4.1mm
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
0.160Zoll
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.250Zoll
Serie:
SW41
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2778327, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW41BK005
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 39,63*
€ 54,07*
1 Tag
6
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 41,43*
€ 73,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 54,07*
€ 64,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 52,88*
€ 62,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,321* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.