Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW22 Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon , für Kabel-Ø 7.7mm bis 0.375Zoll


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778326
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW22 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 7.7mm
Kabeldurchmesser max. = 9.5mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 0.305Zoll
Material = Nylon
Bündeldurchmesser max. = 0.375Zoll
Serie = SW22
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
7.7mm
Kabeldurchmesser max.:
9.5mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
0.305Zoll
Material:
Nylon
Bündeldurchmesser max.:
0.375Zoll
Serie:
SW22
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2778326, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW22NA005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 6,543* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 251,41*
€ 299,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 249,79*
€ 297,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 229,56*
€ 273,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 215,89*
€ 256,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 196,29*
€ 233,59
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.