Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Geflochtenes Kabel, Masseband schieferfarben Kupfer, Länge 100ft Umflochtener


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778021
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1234 SV001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabel-Organizer
Schlauchdurchmesser = 0.750Zoll
Farbe = schieferfarben
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 100ft
Umflochten = Ja
Serie = 1234
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.750Zoll
Farbe:
schieferfarben
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
100ft
Umflochten:
Ja
Serie:
1234
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kupferlitze, Litze, Litzen, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, geflechtschlauch kupfer, erdungsband, 2778021, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 1234SV001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.300,12*
€ 3.657,34*
€ 6,90*
ab € 2.879,20*
€ 3.716,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.657,34*
€ 4.352,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.626,58*
€ 4.315,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.497,92*
€ 4.162,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.317,74*
€ 3.948,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.300,12*
€ 3.927,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 10,82007* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.