Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Stahl-Gehäuse, Schwarz, Aluminium / Stahl, 254 x 203 x 76mm, 1458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777546
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458VG3
EAN/GTIN:
     0623980306209
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 254 mm
Breite Außen = 203 mm
Höhe Außen = 76 mm
Abmessungen Außen = 254 x 203 x 76mm
Farbe = Schwarz
Serie = 1458
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
254 mm
Breite Außen:
203 mm
Höhe Außen:
76 mm
Abmessungen Außen:
254 x 203 x 76mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
1458
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777546, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1458VG3, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 90,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 90,43*
€ 5,90*
ab € 55,41*
€ 91,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.