Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Alu-Gehäuse Schwarz Außenmaß 259 x 356 x 102mm IP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777500
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PK4BKBK
EAN/GTIN:
     0623980560908
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 259 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 356 mm
Abmessungen Außen = 259 x 356 x 102mm
Schutzart = IP31
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
259 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
356 mm
Abmessungen Außen:
259 x 356 x 102mm
Schutzart:
IP31
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777500, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456PK4BKBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.