Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Alu-Gehäuse Blau Außenmaß 211 x 356 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777498
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PH3BKBU
EAN/GTIN:
     0623980014357
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 211 mm
Höhe Außen = 76 mm
Breite Außen = 356 mm
Abmessungen Außen = 211 x 356 x 76mm
Farbe = Blau
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
211 mm
Höhe Außen:
76 mm
Breite Außen:
356 mm
Abmessungen Außen:
211 x 356 x 76mm
Farbe:
Blau
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2777498, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456PH3BKBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,15*
€ 58,44*
€ 5,90*
ab € 35,62*
€ 64,32*
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 65,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.