Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Alu-Gehäuse Schwarz Außenmaß 183 x 356 x 102mm IP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777494
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PG4BKBK
EAN/GTIN:
     0623980560878
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 183 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 356 mm
Abmessungen Außen = 183 x 356 x 102mm
Schutzart = IP31
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
183 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
356 mm
Abmessungen Außen:
183 x 356 x 102mm
Schutzart:
IP31
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777494, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456PG4BKBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,02*
€ 57,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,41*
€ 63,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.