Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Gehäuse Blau Außenmaß 183 x 254 x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777483
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456KG4BKBU
EAN/GTIN:
     0623980014210
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 183 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 254 mm
Abmessungen Außen = 183 x 254 x 102mm
Farbe = Blau
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
183 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
254 mm
Abmessungen Außen:
183 x 254 x 102mm
Farbe:
Blau
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2777483, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456KG4BKBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.