Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Gehäuse Blau Außenmaß 140 x 165 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777468
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456FE2WHBU
EAN/GTIN:
     0623980014098
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 140 mm
Höhe Außen = 51 mm
Breite Außen = 165 mm
Abmessungen Außen = 140 x 165 x 51mm
Farbe = Blau
Deckelfarbe = Beige
Mit Flansch = Nein
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
140 mm
Höhe Außen:
51 mm
Breite Außen:
165 mm
Abmessungen Außen:
140 x 165 x 51mm
Farbe:
Blau
Deckelfarbe:
Beige
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2777468, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456FE2WHBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 36,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,63*
€ 36,66*
€ 5,90*
ab € 21,86*
€ 40,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.