Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1411-1412 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 406 x 203 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777399
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412Y
EAN/GTIN:
     0623980000350
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 406 mm
Höhe Außen = 76 mm
Breite Außen = 203 mm
Abmessungen Außen = 406 x 203 x 76mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = 1411-1412
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
406 mm
Höhe Außen:
76 mm
Breite Außen:
203 mm
Abmessungen Außen:
406 x 203 x 76mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1411-1412
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2777399, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1412Y, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,82*
€ 41,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,79*
€ 41,96*
€ 5,90*
ab € 24,82*
€ 46,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.